エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
36mmx1インチsq インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424915
品番
EA164FB-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,961
販売価格(税別)
¥
4,510
バスケットに入れる
差込角(inch)
1
対辺(mm)
36
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番
EA164FB-36
全長(mm)
62
質量(g)
712
外径(Φmm)
56.5
寸法D1(mm)
56.5
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
21