LEC(レック)
キッチンペーパーホルダー(マグネット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03424928
品番
K00565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
片手で簡単にカットできす。海外製ロールペーパーにも対応(幅280mm、直径160mmまで・紙芯の内径33mm以上)。サビにくいラバーマグネット。
用途
キッチンペーパーホルダー
材質
本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245 25 120
色(本体)
ホワイト
入数(個)
1
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※ペーパーの量が減ると片手で切りづらくなることがあります。
※トイレットペーパーにはご使用になれません。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。