曜日別特売
K00565 キッチンペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424937

K00565 キッチンペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424937
K00565 キッチンペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424937
K00565 キッチンペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424937
K00565 キッチンペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424937
K00565 キッチンペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424937

キッチンペーパーホルダー(マグネット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード03424937品番K00565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

片手で簡単にカットできす。海外製ロールペーパーにも対応(幅280mm、直径160mmまで・紙芯の内径33mm以上)。サビにくいラバーマグネット。

用途キッチンペーパーホルダー材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマーブラック取付方式マグネット耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245 25 120色(本体)ブラック入数(個)1
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※ペーパーの量が減ると片手で切りづらくなることがあります。
※トイレットペーパーにはご使用になれません。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする