46mmx1インチ1/2 インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425825 品番EA164HB-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300
差込角(inch)1/2 対辺(mm)46 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-46 全長(mm)84 質量(g)2360 外径(Φmm)74 寸法D1(mm)74 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする