シンク扉スチールパネル タワー ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03425961
品番
10784
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300
備考
取り付け可能な扉 幅:30cm以上(扉のハンドルや蝶番・金具等を含まず) 厚さ:1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台・洗面台の扉を対象にしています。※ガラス戸やキズつきやすい扉へのご使用はお避けください。
※取り付ける扉のサイズや厚さ・材質・形状によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉には取り付けできません。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
1130
耐荷重
3kg(静止荷重)
寸法(cm)
W30×D2.6×H40cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする