コンロ横調味料ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03425979
品番
10790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
¥6,200
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
2950
耐荷重
上段:3kg 引き出し:2.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W10×D40~72.2×H19.6cm
内寸(cm)
上段:W9.7×D39.8×H1 引き出し:W8.4×D37.4×H17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする