- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 1130
- 備考
- 取り付け可能な扉 幅:30cm以上(扉のハンドルや蝶番・金具等を含まず) 厚さ:1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台・洗面台の扉を対象にしています。※ガラス戸やキズつきやすい扉へのご使用はお避けください。※取り付ける扉のサイズや厚さ・材質・形状によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉には取り付けできません。
- 耐荷重
- 3kg(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W30×D2.6×H40cm