曜日別特売
909-1134000 クラッチケーブル(赤) KITACO 03426158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチケーブル(赤)

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個主な適合車種XRモタード50(AD14)/100(HD13)注文コード03426158品番909-1134000
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

主な適合車種XRモタード50(AD14)/100(HD13)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03426088
2026-03-28
用途: バイクメンテ
サービス業

有名メーカーなので品質には安心してます。問題ありませんでした。

2025-01-30
用途: ミニバイクの補修
矢崎農園農・林・水産業

KITACO製なので安心です
専用品としての使用ではないので長さが明記されてない場合が多いですがこれは長さの表示あって助かりました

対象商品 : 03426167
2023-07-12
用途: レストア用に購入
Life Works自動車・二輪車・自転車関連業

KSR2のクラッチが重くなってたのでケーブルが原因だと思い交換しましたしっかりした作りで安心出来る商品でした。勿論クラッチも軽くなり快適になりました。

対象商品 : 03426088
2019-12-07
用途: 部品交換

以前使ってワイヤーが太くて安心感があります
予備で買いました

1が参考にしています
対象商品 : 03426167
2019-06-24
用途: バイクのクラックケーブルが切れたので交換しました。
ワールドストーン卸売・小売業

耐久性が良いのと価格が安い。早く手元に届き交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする