ニュートリー ブイクレス(ブイ・クレス)ハイプチゼリー キウイフルーツ風味 24個入 1袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード03426660 品番A10430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

主要栄養成分(1個当り)
エネルギー(kcal)80
たんぱく質(g) 0
脂質(g)6.0
炭水化物(g) 6.5
ナトリウム(mg)4
商品説明
原材料 食用油脂(中鎖脂肪酸油、菜種油)、砂糖、デキストリン、乾燥酵母、ブドウ糖、さとうきび抽出物、V.C、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、着色料(クチナシ、紅花黄)、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
保存方法 常温・暗所
賞味期限 製造より180日※賞味期限が180日前のものが届くわけではございません。
製造・販売 ニュートリー(株)
三重県四日市市富士町1-122
内容量/ 23g×24個入

用途
1個あたり23g(約大さじ1杯半)のプチサイズで80kcalのエネルギー補給が可能です。
12種類のビタミンとミネラルも配合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする