大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
Y.O スパーギアー S45C製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03427326
品番
SMS2023
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
S45C
形状
OA
歯数
23
モジュールピッチ
2
直径(Φmm)
円:46
圧力角(°)
20
直径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
25
孔径(Φmm)
12