JACKALL(ジャッカル)
JACKALL(ジャッカル)の 釣具
JACKALL(ジャッカル)の ロッド、釣り竿
BamBluz(バンブルズ) RB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03427439
品番
BBRB-C633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
<パワーベイトモデル>重量のあるジグの操作性はもちろん、水深のあるフィールドやドテラ流しでジグまで距離がある場合でもしっかりとアクションを伝えて魚を誘うことができるパワーベイトモデルです。
用途
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
仕様
●パワー:3●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'3"/1.91
質量(g)
168
継数(本)
2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。