JACKALL(ジャッカル)
JACKALL(ジャッカル)の 釣具
JACKALL(ジャッカル)の ロッド、釣り竿
BamBluz(バンブルズ) RB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03427500
品番
BBRB-LJ-C63L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
<軽量ジグを繊細に操る>軽量なジグの使用時や、魚が激しいアクションを嫌うときに重宝するLパワー。60g〜のスーパーライトジギングたタチウオジギングにも活躍する汎用性の高いモデル。
用途
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
仕様
●パワー:ライト●ライン(#):PE MAX1.5●ルアーウェイト(g):MAX160●全長(ft/m):6'3"/1.91
質量(g)
112
継数(本)
2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。