エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース
エスコの 溶接ガスホース(カプラ付き)
10m カプラー付ツインホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429587
品番
EA300AC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,830
販売価格(税別)
¥
25,300
バスケットに入れる
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
5.5
破壊圧力(MPa)
3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA300AC-10
セット内容
【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)
【ホース】3
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用ガス
酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)
11.5
接続形状
Qジョイント