曜日別特売
KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861

KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861
KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861
KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861
KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861
KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861
KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861
KC-BN514SL BK BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック プラス[家具] 03433861

BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ハイバック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
アッシュブラック
材質(脚)アルミ脚
肘掛肘なし
内容量1脚注文コード03433861品番KC-BN514SL BK
参考基準価格(税別)¥113,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。
三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。
わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、
座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。
また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。

材質背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上質量(kg)14.2アッシュブラック高さ(mm)970~1070フレームバイ色フレームキャスターナイロン双輪キャスター肘掛肘なし機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517材質(脚)アルミ脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプハイバック
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,090/税込5,599
北海道地方数量1につき5,090/税込5,599
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする