厚地軍手

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード03437752 品番EA354A-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,158
販売価格(税別)
3,780
全長(cm)約23 材質綿100% エスコ品番EA354A-2 質量(g)1030 入数(双)12 糸本数(本)6本編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03437752
2023-06-15
用途:
建築現場
有限会社 大湊興業 様 (建設業・工事業)

以外に丈夫な軍手もう少し値段が安ければ助かりますね

対象商品:
03437752
2015-01-17
用途:
皮手を使うのが煩わしい時の溶接時

他の綿100%の軍手ではあり得なかったんですが、溶接中スパッタが軍手に飛んだら燃えました。偶然とも考えにくいですが、初めて使っていきなりだったのでちょっと怖いので他の作業でも必要なのでそちらで問題なく使ってます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする