G.G
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
サイズ
6L
3L
4L
6L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03438028
品番
0642-00
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量
材質
ジャガードクロス【別布】ナイロン86%、ポリウレタン14%
色
チャコールグレー
サイズ
6L
胸囲(cm)
143
着丈(cm)
74
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)
裄丈(cm)
94
素材
ナイロン90% / ポリウレタン10%
注意
※配色は全てブラックです。