曜日別特売
0642-00 長袖ブルゾン G.G 03438080

0642-00 長袖ブルゾン G.G 03438080
0642-00 長袖ブルゾン G.G 03438080

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード03438080品番0642-00
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量

材質
ジャガードクロス【別布】ナイロン86%、ポリウレタン14%
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
133
着丈(cm)
71
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)
裄丈(cm)
92.5
素材
ナイロン90% / ポリウレタン10%
注意
※配色は全てブラックです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする