曜日別特売
0642-00 長袖ブルゾン G.G 03438272

0642-00 長袖ブルゾン G.G 03438272
0642-00 長袖ブルゾン G.G 03438272

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード03438272品番0642-00
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量

材質
ジャガードクロス【別布】ナイロン86%、ポリウレタン14%
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
65
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)
裄丈(cm)
85
素材
ナイロン90% / ポリウレタン10%
注意
※配色は全てブラックです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする