曜日別特売
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200

26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439200

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
内容量1枚注文コード03439200品番26502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

モノトーンのボーダー柄にブラックの襟とポケットを配した、大人かわいいデザインが特徴です。形成済みのリボンの下にあるスナップボタンを留めるだけで、簡単に形が整います。軽く肌当たりの良い「キャンディボーダー」素材を使用し、縦横に伸びる2WAYストレッチで動きやすいです。吸汗・速乾性、高通気性、形態安定性を備えており、暑い日でも涼しく過ごせます。

サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
54
バスト(cm)
120
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする