オーバーブラウス
モノトーンのボーダー柄にブラックの襟とポケットを配した、大人かわいいデザインが特徴です。形成済みのリボンの下にあるスナップボタンを留めるだけで、簡単に形が整います。軽く肌当たりの良い「キャンディボーダー」素材を使用し、縦横に伸びる2WAYストレッチで動きやすいです。吸汗・速乾性、高通気性、形態安定性を備えており、暑い日でも涼しく過ごせます。
- 仕様
- ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、高通気
- 色
- ブラック
- 素材
- キャンディボーダー:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































