エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
滑り止め付ケブラー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03439326
品番
EA354KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
サイズ
M
全長(cm)
約21.5
材質
表地:ケブラー100%、裏地:撚り止めナイロン
ゲージ数
13ゲージ(1インチ×1インチに13目編目がある意味です)
機能
耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
エスコ品番
EA354KC