曜日別特売
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198

21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440198

長袖オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード03440198品番21900
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ツイードチドリニット(ポリエステル100%)を使用。クラシックな千鳥柄をツイード風に仕上げた、おしゃれで上品なデザインです。首元のリボンは取り外し可能で、リボンを外すとスッキリとしたシンプルな印象に変えられます。動きやすい2WAYストレッチ素材で、シワになりにくく、自宅の洗濯機で洗えるホームクリーニング対応です。

サイズ
5号
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
49
バスト(cm)
87
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ
色
ブラック
素材
ツイードチドリニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする