長袖オーバーブラウス(リボン付)
ツイードチドリニット(ポリエステル100%)を使用。クラシックな千鳥柄をツイード風に仕上げた、おしゃれで上品なデザインです。首元のリボンは取り外し可能で、リボンを外すとスッキリとしたシンプルな印象に変えられます。動きやすい2WAYストレッチ素材で、シワになりにくく、自宅の洗濯機で洗えるホームクリーニング対応です。
- 仕様
- ホームクリーニング、2WAYストレッチ
- 色
- ブラック
- 素材
- ツイードチドリニット:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ

































