ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの 塩化ビニール 耐油手袋
ホーケンの 厚手タイプ 塩化ビニール
ハッスル970
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03440337
品番
561262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
油類や洗剤に強い塩化ビニル製の手袋。
肩口まですっぽり覆える超ロング仕様。
袖口は水の侵入を防ぐ絞り付き。
使用中のずり落ちを防ぐゴムバンド入り。
材質
【手袋部】塩化ビニル,綿【腕カバー部】塩化ビニル,ポリエステル
サイズ
M
全長(cm)
97