商品イメージ-1

01008-04 国産牛革三角セカンドポーチ 平野鞄 03440450 01008-04 国産牛革三角セカンドポーチ 平野鞄 03440450 01008-04 国産牛革三角セカンドポーチ 平野鞄 03440450 01008-04 国産牛革三角セカンドポーチ 平野鞄 03440450 01008-04 国産牛革三角セカンドポーチ 平野鞄 03440450 01008-04 国産牛革三角セカンドポーチ 平野鞄 03440450

国産牛革三角セカンドポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 質量(g)350 注文コード03440450 品番01008-04
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:オープンポケット、ペン差し、ファスナーポケット●脱着式ループハンドル●YKKファスナー使用 材質【内装】綿 チョコ(シャドー加工) 材質(本体)牛革(シャドー加工) 質量(g)350 高さ(cm)20 横(cm)29 マチ(cm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする