商品イメージ-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の その他バッグ
国産牛革三角セカンドポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
質量(g)
280
注文コード
03440459
品番
01009-04
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:オープンポケット、ペン差し、ファスナーポケット●脱着式ループハンドル●YKKファスナー使用
材質
【内装】綿
色
チョコ(シャドー加工)
材質(本体)
牛革(シャドー加工)
質量(g)
280
高さ(cm)
17
横(cm)
25
マチ(cm)
7