10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599

使用例-1

10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599
10414-01 白化合皮ボストン(50cm) 平野鞄 03440599

白化合皮ボストン(50cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クロ
内容量1本注文コード03440599品番10414-01
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●片側面:ファスナーポケット●本多内部:ファスナーポケット、多用途ポケット●底鋲●底板●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)クロ質量(g)950容量(L)33高さ(cm)30横(cm)50マチ(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする