10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748

使用例-1

10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748
10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748
10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748
10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748
10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748
10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748
10454-02 ボンディング口枠ダレスボストン(46cm) 平野鞄 03440748

ボンディング口枠ダレスボストン(46cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カーキ
内容量1本注文コード03440748品番10454-02
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●本体内部:ファスナーポケット、小物ポケット×2●本体背面:小物ポケット●肩当付ショルダーベルト●底鋲●底板●南京錠材質【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)カーキ質量(g)1000容量(L)23高さ(cm)30横(cm)46マチ(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする