en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
19号
5号
¥17,980
7号
¥17,980
9号
¥17,980
11号
¥17,980
13号
¥17,980
15号
¥17,980
17号
¥21,980
19号
¥21,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03440819
品番
26650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
爽やかで上質な印象を与える「ジェラートチェック」素材を採用しています。襟(ラウンドカラー)、袖口、ポケットの切り替え生地に加え、ポケットやバックスタイルに施されたリボンがアクセントになっています。
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
54
バスト(cm)
120
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット、防透
色
ブラック
素材
ジェラートチェック:ポリエステル100%