en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
爽やかで上質な印象を与える「ジェラートチェック」素材を採用しています。襟(ラウンドカラー)、袖口、ポケットの切り替え生地に加え、ポケットやバックスタイルに施されたリボンがアクセントになっています。
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット、防透
色
ブラック
素材
ジェラートチェック:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
選択してください
36
37
38
39
40
41
42
43
袖丈(cm)
選択してください
19
20
21
22
23
着丈(cm)
選択してください
49
50
51
52
53
54
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440819
26650
19号
43
23
54
120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
03443951
26650
9号
38
21
51
95
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03445439
26650
17号
42
23
54
114
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
03446471
26650
11号
39
22
52
99
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03449411
26650
13号
40
22
53
103
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03449858
26650
15号
41
22
53
108
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03449867
26650
5号
36
19
49
87
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03451319
26650
7号
37
20
50
91
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください