#700 耐水ペーパー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 03440902 品番 EA366C-70
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。
素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。
車輌・金属等の塗装面全般の研磨
湿式・乾式両用。

用途
手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。
時計ケース等の金属研磨。
粒度700 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-70 適合材金属、木工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03440902
2019-10-31
用途:
樹脂表面の仕上げ

700番はレアな番手のため、少ない数量で気軽に試すことが出来、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする