スイングハイローラック ピッコロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03440985 品番 3412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

横幅49.5cmコンパクトサイズのハイ&ローチェア。ハイチェアにもローチェアにもなるので様々なシーンで活躍。
プラスチック製のテーブルは外して水で洗えます。シートは外して手洗い可能。スイング・リクライニング機能あり。5点式ベルトで安心。

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。お昼寝/スイング/食事/ごはん/ゆらゆら/椅子/いす/チェア/テーブル 材質テーブル/テーブルロックレバー/座本体:ポリプロピレン、スイングロックレバー:ポリプロピレン、高さ調節ボタン:ポリアセタール、ステップ:ポリプロピレン、ワッシャー:ポリアミド、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:PVC、車輪ストッパー:ポリアセタール、車輪本体:ポリプロピレン、脚:鉄、前輪脚固定部品:ポリアミド、側面パネル/下部本体:ポリプロピレン、背もたれ支えシャフト:鉄、背もたれ角度調節板:ポリプロピレン、背もたれ:ポリプロピレン、ヘッドレスト連動部品:ポリアミド、背もたれ調節ロック:ポリアセタール、安全ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、マット表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100% 質量(kg)8.1 ドットグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイチェア時)49.5×64×94、(ローチェア)49.5×79.5×61 対象新生児〜体重18kg(4歳頃) 高さ調節5段階 リクライニング(調整)5段階 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×22 寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:43×49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする