五充拳 虎 鉄工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03441089 品番 TG5-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

充電丸ノコ最適刃!
デュアルエッジチップ採用!
3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。
火花の飛散も少ないです!
充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。
サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。

用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー 刃数(p)36 刃厚(mm)1.6 適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他 外径(mm)165 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする