五充拳 鶴 石膏ボード用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03441150 品番 CR5-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

充電丸ノコ最適刃!
トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!
充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。
サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。
すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。

用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー 刃数(p)42 刃厚(mm)1.4 適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他 外径(mm)150 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする