五充拳 蛇 オールマイティ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03441159 品番 SN5-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

充電丸ノコ最適刃!
インサートダブルエッジ採用!!
オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。
ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!
充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。
サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。

用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー 刃数(p)42 刃厚(mm)1.5 適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング 外径(mm)150 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする