#40 マジックロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード03441234 品番EA366DA-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

目づまりが少なく、均一な仕上がり。
オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。
タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。
あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。
弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。
耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。
繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。

粒度#40 寸法(mm)150×250 エスコ品番EA366DA-40
注意
※防塵眼鏡は必ず着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03441234
2019-03-29
用途:
塗装作業

いつも利用してる
普通にケレン掃除できます
値段が下がれば大量に購入できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする