※サンプル画像

AG-21GT グラスプ 50mL用 専用ガン テクノ・ソテック 03441317 AG-21GT グラスプ 50mL用 専用ガン テクノ・ソテック 03441317

グラスプ 50mL用 専用ガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03441317 品番AG-21GT
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

グラスプ専用ガン 50ml専用ガン グラスプ50ml溶剤カートリッジ専用/吐出ガン。グラスプ50mlカートリッジタイプの2液溶剤を、均一に押出す事が出来ます。グラスプ50mlカートリッジタイプを取り付けて使用します。

長さ(mm)187 高さ(mm)34 質量(g)570 最大幅(mm)34 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする