en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス(リボン付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03441397
品番
26530
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アシンメトリー(左右非対称)の洗練されたチェック柄が特徴で、上品で落ち着いた大人の可愛らしさを演出できる人気モデルです。くの要望を取り入れ、肩パットなしの軽やかで動きやすい仕様になっています。
サイズ
11号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
53
バスト(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、防透、UVカット、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
マーブルチェック:ポリエステル100%