en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス(リボン付)
アシンメトリー(左右非対称)の洗練されたチェック柄が特徴で、上品で落ち着いた大人の可愛らしさを演出できる人気モデルです。くの要望を取り入れ、肩パットなしの軽やかで動きやすい仕様になっています。
仕様
ホームクリーニング、防透、UVカット、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
マーブルチェック:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
選択してください
37
38
39
40
41
42
43
44
袖丈(cm)
選択してください
19
20
21
22
23
着丈(cm)
選択してください
50
51
52
53
54
55
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03438911
26530
13号
41
22
54
103
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03441397
26530
11号
40
22
53
99
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03443506
26530
15号
42
22
54
108
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03445177
26530
5号
37
19
50
87
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03446121
26530
17号
43
23
55
114
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03446681
26530
19号
44
23
55
120
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03448528
26530
7号
38
20
51
91
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03450208
26530
9号
39
21
52
95
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください