単体画像

PD3029 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き アイカタ 03441518 PD3029 アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き アイカタ 03441518

アイカタ ステンレスコンテナ ストッパー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(600mL) 注文コード 03441518 品番 PD3029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

ストッパーの金具は蓋に付いているので、本体の使用時にカチャカチャせず邪魔になりません。
容器内の温度が下がり蓋が開かないといった時は、パッキンの両脇に付いている突起部分を押していただくと、シリコーンが変形し蓋が開く仕組みになっています。
本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。
お料理の作り置き、食材を詰めてアウトドアへの持ち運びにもお使いいただけます。また、本体はステンレスなのでオーブン料理などにも使用できます。(お熱くなりますのでお気をつけください。)
食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。
お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。
ステンレス製なので素早く冷えます。
食器洗い機対応

材質本体・蓋・金具/18-8ステンレス、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度230度) グレー 質量(g)284 サイズ(mm)全幅110×全長210×高さ60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする