en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
七分袖オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7号
5号
¥18,980
7号
¥18,980
9号
¥18,980
11号
¥18,980
13号
¥18,980
15号
¥18,980
17号
¥22,980
19号
¥22,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03441519
品番
26051
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
表面にポコポコとした凹凸感があり、モノトーンで落ち着いた大人可愛い印象を与えます。あらかじめ形が作られているリボンをスナップボタンで留めるだけで、毎日きれいな形をキープできます。
サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
50
バスト(cm)
91
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%