en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
七分袖オーバーブラウス
表面にポコポコとした凹凸感があり、モノトーンで落ち着いた大人可愛い印象を与えます。あらかじめ形が作られているリボンをスナップボタンで留めるだけで、毎日きれいな形をキープできます。
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
選択してください
36
37
38
39
40
41
42
43
袖丈(cm)
選択してください
41
42
43
44
45
着丈(cm)
選択してください
49
50
51
52
53
54
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03439769
26051
17号
42
45
54
114
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03441519
26051
7号
37
42
50
91
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03442736
26145
19号
43
45
54
120
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
03449718
26051
9号
38
43
51
95
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03449849
26051
15号
41
44
53
108
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03451258
26051
11号
39
44
52
99
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03451468
26051
13号
40
44
53
103
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
03453026
26051
5号
36
41
49
87
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください