en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ブルー
レッド
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03442621
品番
26600
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
上品なネイビーのシャドーボーダー生地に、細いカラーライン(パイピング)が映える、同ブランドでトップクラスの人気を誇るシリーズです。スナップボタンで簡単に留められる、小顔効果のある立体的なリボン襟です。
色
レッド
サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
52
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
99
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%