en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
上品なネイビーのシャドーボーダー生地に、細いカラーライン(パイピング)が映える、同ブランドでトップクラスの人気を誇るシリーズです。スナップボタンで簡単に留められる、小顔効果のある立体的なリボン襟です。
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
ブルー
レッド
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
選択してください
36
37
38
39
40
41
42
43
袖丈(cm)
選択してください
19
20
21
22
23
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03439191
26600
レッド
13号
40
22
53
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03440232
26600
ブルー
19号
43
23
54
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
03440417
26600
ブルー
11号
39
22
52
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03442621
26600
レッド
11号
39
22
52
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03443102
26600
ブルー
17号
42
23
54
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
03443330
26600
レッド
17号
42
23
54
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
03444319
26600
レッド
19号
43
23
54
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
03446568
26600
ブルー
7号
37
20
50
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03446620
26600
レッド
9号
38
21
51
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03447758
26600
ブルー
13号
40
22
53
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03448212
26600
ブルー
5号
36
19
49
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03450156
26600
レッド
7号
37
20
50
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03450856
26600
ブルー
15号
41
22
53
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03451082
26600
ブルー
9号
38
21
51
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03451897
26600
レッド
15号
41
22
53
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
03452807
26600
レッド
5号
36
19
49
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください