en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03442752
品番
26145
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
デコルテを美しく見せる首元広めのショールカラー(襟)。袖口やポケットには優しく揺れるフリルやパフスリーブがあしらわれ、おもてなし・受付・企業受付などの職種にぴったりな気品あるスタイルです。
サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
52
バスト(cm)
91
仕様
ホームクリーニング
色
ブラック
素材
グラフィカルチェック:ポリエステル80%、トリアセテート20%