曜日別特売

オーバーブラウス

オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

デコルテを美しく見せる首元広めのショールカラー(襟)。袖口やポケットには優しく揺れるフリルやパフスリーブがあしらわれ、おもてなし・受付・企業受付などの職種にぴったりな気品あるスタイルです。

仕様
ホームクリーニング
色
ブラック
素材
グラフィカルチェック:ポリエステル80%、トリアセテート20%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034420182614511号39215499
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月上旬
03442657261459号38205395
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
03442752261457号37195291
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034428762614517号422256114
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
034435492614515号412155108
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034452202614519号432256120
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
03450671261455号36185187
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034527712614513号402155103
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする