曜日別特売
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876

26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876
26145 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442876

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03442876品番26145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

デコルテを美しく見せる首元広めのショールカラー(襟)。袖口やポケットには優しく揺れるフリルやパフスリーブがあしらわれ、おもてなし・受付・企業受付などの職種にぴったりな気品あるスタイルです。

サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
56
バスト(cm)
114
仕様
ホームクリーニング
色
ブラック
素材
グラフィカルチェック:ポリエステル80%、トリアセテート20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする