曜日別特売
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278

01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443278

長袖ブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ7号
内容量1枚注文コード03443278品番01250
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

光沢感のあるツイル素材。滑らかな肌触りで、着心地の良さを追求しました。スコッチガードという吸水速乾の後加工を施しています。リボンが取り外し可能なフラットカラーのブラウスです。

色
ホワイト
サイズ
7号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
仕様
ホームクリーニング、吸汗速乾
バスト(cm)
94
素材
ドビーツイル:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする