en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
長袖ブラウス(リボン付)
光沢感のあるツイル素材。滑らかな肌触りで、着心地の良さを追求しました。スコッチガードという吸水速乾の後加工を施しています。リボンが取り外し可能なフラットカラーのブラウスです。
仕様
ホームクリーニング、吸汗速乾
素材
ドビーツイル:ポリエステル100%
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
選択してください
38
39
40
41
42
43
袖丈(cm)
56
57
58
59
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03439209
01250
ホワイト
17号
43
59
67
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
03440566
01250
ネイビー
11号
40
58
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03442192
01250
ネイビー
7号
38
56
65
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03442587
01250
ネイビー
15号
42
59
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03443041
01250
ブラック
15号
42
59
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03443278
01250
ホワイト
7号
38
56
65
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03444082
01250
ブラック
11号
40
58
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03444136
01250
ホワイト
15号
42
59
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03444502
01250
ネイビー
19号
43
59
67
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
03444651
01250
ブラック
13号
41
59
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03444660
01250
ブラック
19号
43
59
67
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
03446227
01250
ネイビー
13号
41
59
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03447496
01250
ホワイト
9号
39
57
65
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03448336
01250
ネイビー
5号
38
56
63
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03448388
01250
ホワイト
13号
41
59
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03448790
01250
ネイビー
9号
39
57
65
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03449526
01250
ブラック
17号
43
59
67
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
03449612
01250
ホワイト
11号
40
58
67
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03449691
01250
ネイビー
17号
43
59
67
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
03449779
01250
ブラック
9号
39
57
65
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03451301
01250
ホワイト
19号
43
59
67
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
03452177
01250
ブラック
7号
38
56
65
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03452841
01250
ブラック
5号
38
56
63
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
03453182
01250
ホワイト
5号
38
56
63
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください