バックアップリング

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 03443587 品番 EA423RD-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
種別バイヤスカット 材質テフロン 内径(Φmm)14+0.15 厚さ1.25±0.1 呼びP14 外径(Φmm)17 エスコ品番EA423RD-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03443614
2024-08-13
用途:
高圧ジェット洗車機の水漏れ
建設業・工事業

ピッタリのサイズで、水漏れがなくなりました。洗車機を使える様になりました。

対象商品:
03443921
2023-06-12
用途:
油圧シリンダー修理

写真の通りバイアスカットでした。使用に特に問題ありません。1袋5個入りなので個数に注意。

対象商品:
03443754
2016-03-18
用途:
油圧シリンダーO/H

種別がバイヤスカットとなってますがエンドレスです。装着すら出来ません。
その他のバックアップリングも検索しましたが、ほとんど表記すらなく、画像も両方掲載あるので、実際どちらが送られてくるのかわかりません。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする